Green House SD Card Standard 2GB

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Operating Temperature (°C)0~70
Current Consumption (mA)100(max)
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)24.0x32.0x2.1
Memory Capacity (GB)2
Power Supply Voltage (V) 2.7~3.6
Read Speed (Mb/s)6
Transfer Speed (MB/s)6
Write Speed (MB/s)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard model with transfer speed of about 6MB/s to 10MB/s Compatible with various devices such as mobile phones and digital cameras.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan