GREEN CROSS Door Knob Hanger Sign

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Width (mm)75
Height (mm)192
Sign MeaningIn a meeting DNS_03
Dimensions (HxW) (mm)192x75
Dimensions (mm)phi 45 (hook part)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The situation in the room is easy to understand at a glance, and you can easily hang it on the doorknob.
For clarification of indoor usage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait