GREEN CROSS Waste Storage Location Sign

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialEco board
Thickness (mm)0.9
Type of SignHole 4
Dimensions (WxH) (mm)600x600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a waste separation sign. The GHP sticker (sold separately) makes it easy to distinguish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan