GRAPHTEC T-Type Thermocouple (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Length (m)5
AS ONE Part Number64-7727-16
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Wire Diameter (mm)0.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan