GOEI SEISAKUSYO Scissor Blue 180

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Outer Diameter (φmm)180
Blade Thickness (mm)2.2
Hole Diameter (φmm)25.4
Chip Height (mm)7
TRUSCO Number852-3935

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan