Gifu Plastic Industry (RISU) Container Box Bottle (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorYellow
Capacity (L)17
Outer Dimensions (mm)341x266x274
Bottle Capacity12 milk packs (1L)
Compressive Load (N [kgf])18420[1880]
Dimensions (mm)310x235x260
Effective Inner Dimensions (mm)300x225x252
LidNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a leader in promoting the rationalization of a consistent distribution system from factories to retail stores.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan