Gifu Plastic Industry (RISU) Storage Bin RH-01A

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorBlue
Capacity (L)0.8
ModuleType A
Outer Dimensions (mm)170x112x80
Effective Internal Dimensions (mm)131x83x71
Inner Dimensions (mm)140x92x76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a lightweight type container, and mutual modules by RH type are possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan