Gifu Plastic Industry (RISU) Squirrel La Bucket

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
MaterialPP
Outer Dimensions (mm)505x308
Inner Diameter (Φmm)464
Heat Resistance Temperature (°C)-20~120
Inner Dimensions (mm)460x460x297
Dimensions (Outer Dia. x Height H) (mm)505x310
Effective Internal Dimensions (mm)324x324
TKG Part No.9-0274-0901
TKG Part No. (2017)6-0254-0301

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan