FUSO-KASEI Thermal Insulation Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ColorWhite
Width (mm)100
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal as a heat insulating material for pipe connections, etc. The finish is smart and beautiful. Ideal for preventing dew condensation on piping. The thickness can be adjusted by the number of turns.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan