FUSO-KASEI Wood Protector Corner Part

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorOak
TypeNo. 1
Thickness (mm)13.5
Outer Dimensions (mm)59.4x59.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One part can be used in 4 ways (L-shaped corner, T-shaped corner, cross corner, terminal).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan