Furusato Industries Necopys Vertical Hole

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp67.900
Spesifikasi
MaterialSPHC
Dimensions d (mm)14.5
Dimension B (mm)50
Dimension P (mm)50
Dimension H1 (mm)30
Dimension H2 (mm)80
Dimensions t (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan