Furusato Industries Hanging Piece with Slit

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp259.900
Spesifikasi
MaterialSS400
Dimensions d (mm)42
Dimension A (mm)130
Dimension B (mm)100
Dimension C (mm)50
Dimension E (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan