Furusato Industries Parent Rope Hanging Piece

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp78.900
Spesifikasi
MaterialSS400
Dimensions d (mm)13
Dimension B (mm)50
Dimension R (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan