Furupla Oil Jug Jet Oiler Horizontal Type (Wadah Ukur Oli)

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
ColorBlue
TypeHorizontal type
Height (mm)140
Capacity (ml)180
Bottom Diameter (mm)58
MemoryYes
Nozzle Length (mm)87
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan