FUKUTOKU Pitatto Back Short 9cm

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Material100% Wooly Nylon
ColorBlack
SizeFree
Width (cm)Wrist: 9, Elbow: 9
Thickness (cm)0.2
Mass (g/double set)15
Overall Length (cm)9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses strong and durable wooly nylon. 9 cm short type. With supporter function. Made in Japan for peace of mind.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan