FUKUI CRAFT Glass Tritan Champagne (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorClear
Capacity (ml)100
Heat Resistance Temperature (°C)100
TKG Part No.9-2209-1701
TKG Part No. (2017)6-2057-1601
Minimum Allowable Temperature (°C)-15
Product Name/TypeShot glass
Size (Diameter x Height) (mm)83x114

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan