FUKUI CRAFT Mini Water Bottle A

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialABS Resin
Capacity (ml)120
Dimensions (WxDxH) (mm)119x68x80
Types of TablewareJapanese tableware
Color (Pattern)Black Edge Red

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When the lid is attached to the main body and turned, the lid does not fall even if it is tilted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan