FUKUI CRAFT Sensuji Shokado Akira Kurouchi Parent A

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialABS Resin
TypeBody
Size (inch)5
Dimensions (WxDxH) (mm)150x150x49
Number of Tiers1
Color (Pattern)Black with red interior
Types of TablewareJapanese tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This product does not come with a lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait