FUKUI CRAFT Sengoku Long Bon Kuro Tenju SL (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialABS Resin
Length (mm)273
Width (mm)214
Height (mm)17
Size (inch)9
Color (Pattern)Black sky
Surface TreatmentNon-slip processing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan