FUKUI CRAFT Spoon Heavy Mini (Sendok)

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorNew reservoir coating
TypeMini heavy spoon
SizeMini
Overall Length (mm)128
Heat Resistance Temperature (°C)60
TKG Part No.9-1827-0601
TKG Part No. (2017)6-1626-0601
Types of TablewareJapanese tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan