FUKUI CRAFT Spoon Chawanmushi Japanese (Sendok Sup)

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorVermilion
TypeTeacup steaming spoon
Overall Length (mm)132
Heat Resistance Temperature (°C)60
TKG Part No.9-1827-0801
TKG Part No. (2017)6-1626-0801
Types of TablewareJapanese tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The color of the lacquer may differ from the color shown in the photo due to the lacquer composition. Please understand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait