Fukagawa Flexis Special Hp-50 Manufactured By Max

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Width (mm)(Grip width) 95
Overall Length (mm)195
Staple Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stapler for processing heat-retaining flexible duct terminals.
Since the mouth is 18 mm, it smoothly enters the end face of the heat retention flexible duct.
- Only flexible needles can be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan