Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)175
Dimension B (mm)8
Dimension d1 (Φmm)75
Dimension D3 (mm)75 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A fitting used to split the airflow flowing through the duct in two directions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan