Fukagawa Kitchen Gasket (Lakban Segel)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Width (mm)10
Thickness (mm)3
Length (m)10
Operating Temperature Range (°C)under 100
Operating Temperature (°C)under 100
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)3
Tape Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The industry's first non-combustible material gasket that can be used for square ducts for microwave oven hoods. Non-combustible material NM-4425-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan