Fujiwara chemical Wall Material Finish Spatula Smoothy

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)230
Dimensions (WxH) (mm)175x110
Dimensions (WxLxThickness) (mm)W125xH230xD12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can finish the plaster wall smoothly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait