Fujimac Extra-Thick Extension Cord

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (m)10
Rated Current (A)15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Outlets3
Cable Specification, TypeVCT
Cable Specification, Number of Cores2
Conductor Cross Section Area (mm²)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
About 3 times thicker than a normal extension cord.
It suppresses the voltage drop and reduces the burden on electric equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan