Fujii Electric Works (Tsuyoron) Lanyard for Body Belt Type Fall Protection Equipment Nylon Three-Strand Rope

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
TypeFor body belt type
Product TypeSingle
MethodNylon triple rope
HookFS-99
Maximum Working Load (kg)Up to 100 (equipment included)
Lanyard, Diameter (mm)11
Lanyard, Length (mm)1600
Rope SpecificationRope type
Type of Shock AbsorberFirst kind

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan