Fuji Special Bite Fitting for Copper Pipe B1 Type 3.5Mpa Gc Half Union (Sambungan Nepel)

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)12
Dimension B (mm)29
Dimension E (mm)4
GasketK-A-03
Applicable Pipe Outer Diameter (Φmm)6
Dimensions hMin. 14
Screws (inch)S: 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan