Fuji Special Bite Type Fitting for Copper Pipe B 15Mpa Gsp Pressure Gauge Union Pf (Sambungan Nepel)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)48.5
Dimension L1 (mm)15
Dimension H (mm)19
Applicable Pipe Outer Diameter (Φmm)10
Dimensions hMin. 23
Dimensions l (mm)36
Screws (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan