FUJI LATEX Rotary Damper Frt-G2 Series

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp34.900
Spesifikasi
Material(Body case, cap) Polycarbonate PC, (Rotating shaft/gear) Polyacetal POM
Pressure Angle (°)20
Operating Temperature Range (°C)0~50
Suitable Lubricant OilSilicone oil
Maximum Use Cycle (cycle/minute)10
Rated Torque (N m)(10±2)x10⁻³
Rotation Speed (rpm)50
Tooth TypeInvolute denture

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan