Fudo Giken Mini Light Basket

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialPP
Length (mm)306
Width (mm)222
Height (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stackable baskets!
- S-long baskets cannot be stacked on top.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan