Fudo Giken Cart Smart Rolling Fit (Kereta Makanan)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorWhite
Type3 steps
Height (mm)762
Dimensions (WxDxH) (cm)12.5x45x76.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Open type that makes it easy to take out small items!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait