Fudo Giken Smart Rolling Cart Fit Wt

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ColorWhite
Type4 steps
Height (mm)853
Material (Main Unit)Polypropylene
Dimensions (WxDxH) (cm)12.5x45x85.3
Material (Top Plate)Printed decorative board particle board

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A slim wagon with a stylish wooden flat top.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan