FPC Mounting Pin for Impact Socket and Attachment

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)44.5
Suitable ForSocket attachment: 8ST, 8WG-32 to 41, 8WG-33A to 41A, 8WG-3517C to 4121C, 8WGQ, 8NR-32 to 33L, 3820, 4121, 8RC, 1/1WS-17 to 51, 1/1WA, 1/1WAU-17 ~ 51, 1/1WAQ-17 ~ 22, 1/1WBQ, WUJ-1/1, 1/1WETB, WSAD-806, 806-160, 8084, WSAD-806B
Dimension W (mm)5
Square drive size25.4(1/1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting pin for impact socket attachment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan