FLOBAL Hose Air Recoil Spiral Compressor (Selang Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ColorBlue
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
Hose Outer Diameter (Φmm)8
FluidAir
Hose Inner Diameter (Φmm)5
Effective Length (m)4.2
Hose Length (m)6
Material (Hose)Polyurethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-use straight shape for flexible polyurethane hose with one-touch coupling on both ends

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan