FIRST Lakban Roll Care Follow Transparan 40mmx5m (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Width (mm)40
Length (m)5
Operating Temperature Range (°C)0~70
Tape Width (mm)40
Featurewater resistant
Main applicationAnti-slip function
Tape Length (m)5
Where to UseFor indoor use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-resistant, transparent type non-slip tape that blends naturally and is inconspicuous, resistant to water, and gentle on bare feet.
Transparent non-slip tape for indoors, bathtubs, bathrooms, handrails, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan