FAMS Map Kertas Flat Lebar Biru 10 Book (Map File)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlue
TypeFlat file
SizeA4
Number of Holes2
ClassificationVertical type
Binding Thickness (mm)30
Number of Storage (sheets)Up to 450
Outer Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)307x230
Paper Thickness (mm)0.47
Quantity (sheets)10
Spine Width (mm)About 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan