Everon Pulley B2 Shaft Hole Finished Product + Keyway

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp879.900
Spesifikasi
TypeVP pulley
Number of Flutes2
Dimension I (mm)32
Groove ShapeB
Dimensions t2 (mm)31
Key Dimensions (bxt)8x7
Rim Width (mm)44
Shaft Hole Diameter (ds) (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan