E-Value Sponge Dx for Tile

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ColorYellow
Length (mm)70
Width (mm)165
Height (mm)250
Dimensions (DxWxH) (mm)250x165x70
suitable usageEntrance/Tile cleaning

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has improved elasticity and retains water for a long time. It can also be used for car washing.
Tile washing and tiling work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan