ETRE Square Super Compact

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
ColorYellow
ShapeSquare
Product TypeBody
Dimensions (cm)42x24x18
Capacity (L)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a compact square bucket. It can also be used as a 35 cm shampoo case or accessory case.
Cleaning floors, glass and shavings
- Lid is sold separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan