ESCO Long Nozzle Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)POM
Mounting Screw[Hose] Rc1/4
Nozzle Length (mm)500
Air Consumption (L/minute)470
Hole Diameter (φmm)2.8
Operating Pressure (MPa) 0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long nozzle type. Comes with plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan