ESCO 508mmx1.8M Non-Slip Mat Gray Duck

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialPVC
ColorGray
Thickness (mm)2
AS ONE Part Number64-7993-25
Dimensions (mm)508x1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be easily cut and installed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan