ESCO 250mm File for Rough Cutting

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialSK material
Overall Length (mm)370
Blade Length (mm)250
AS ONE Part Number64-7863-39
Abrasive Grit SizeCoarse/Medium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan