ESCO Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
ColorGreen
Width (mm)4.8
Thickness (mm)1.6
Overall Length (mm)300
AS ONE Part Number64-7859-66
Maximum Diameter (Φmm)85
Operating Temperature Range (°C)-40~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan