ESCO Brush with Container for Touch-Up 100cc (Kuas Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)169
Capacity (ml)100
AS ONE Part Number64-2194-56
Bristle Length (mm)18
Bristle Width (mm)8
Material of BristlePET100%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For touch-up

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan