ESCO 295mm Bamboo Brush Made of Nylon Song

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ShapeSong
Overall Length (mm)295
AS ONE Part Number65-2106-68
Number of Lines4 lines
Quantity1 piece
Bristle Length (mm)15
Brush Dimensions (mm)10x60
Brush Part MaterialNylon
Wire Diameter (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan