ESCO Filter with Air Regulator

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Maximum Operating Pressure (MPa)1
AS ONE Part Number64-2198-05
Type of SignWith bracket
Face-to-face Dimension (mm)40
Filtration (µm)5
Overall Height (mm)175
Pipe Connection Diameter (inch)1/4
Pressure GaugeWith pressure gauge
Pressure Setting Range (MPa)0.05~0.97
Set Pressure UnitMPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With pressure gauge and bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan