ESCO Mini Air Breaker Rc 1/4 `` (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Type Of ThreadRc
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Overall Height (mm)115
Oil Capacity (ml)30
Face-to-face Dimension (mm)40
Pipe Connection Diameter (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait