ESCO 25mmx5.0M/200Kg Belt Loader Ratchet Type (Tali Tracker)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Width (mm)25
Belt ColorRed
Operating load (kg)200
Belt-End FinishCross hook
Belt Length Winding Side (m)4.7
Belt Length, Fixed Side (m)0.36
Belt MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan