ESCO 225X225X225mm/2-Row 2-Level Cabinet Concatenated (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Length (mm)225
Height (mm)225
Number of Drawers2 rows 2 rows
Opening Width (mm)225
Drawer Inner Dimensions (WxDxH) (mm)101x198x103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan